KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1080p/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54874226 品番RKCONS17HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応
幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー
仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB
高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます
既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します
コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック 画面サイズ17.3インチ アスペクト比16:9 パネル駆動方式アクティブMatrix TFT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする