イントランジットレコーダー 標準モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番16200 注文コード54884586 品番DTJ-16200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は品番7種類から選べます 他の種類を見る

3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。

品番16200 用途温度計測・温度観察 質量(g)198 電源単三マンガン電池 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-29〜38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135 設置方式両面テープ
関連資料:(0.59MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。使い切り(ワンウェイ)タイプです。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする