Mini PDFイントランジットデータロガー 31010

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54884674 品番DTJ-31010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。

用途温度計測・温度観察 品番31010 測定範囲(℃)-40〜87 温度範囲(℃)87 表示分解能0.1℃ 精度(℃)±0.5℃(-20℃〜-10℃、10℃〜25℃) ±0.3℃(-10℃〜10℃) ±1.0℃(上記以外)
関連資料:(0.42MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。使い切り(ワンウェイ)タイプです。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする