Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:25℃/下限:15℃ 31012

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54884699 品番DTJ-31012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。

精度
±0.5℃(-20〜-10℃、10〜25℃)
±0.3℃(-10〜10℃)
±1.0℃(上記以外)
用途温度計測・温度観察 品番31012 質量(g)36 電源CR2032リチウムコイン電池 温度測定範囲(℃)-40〜60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10 設置方式両面テープ
関連資料:(0.42MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログを参照してください。カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。温度などについて保証するものではありません。使い切り(ワンウェイ)タイプです。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする