CTN-14M・SB コットン 14cmミルクパン 富士ホーロー 54912333

※本体

CTN-14M・SB コットン 14cmミルクパン 富士ホーロー 54912333
CTN-14M・SB コットン 14cmミルクパン 富士ホーロー 54912333

コットン 14cmミルクパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54912333品番CTN-14M・SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

ホットミルク、チャイ、スープ、スイーツの下ごしらえにちょうどよいサイズです。味噌汁、スープ、ショートパスタ等毎日の様々な用途にご使用頂けます。

用途200VIH使用可能材質ほうろう用鋼板、天然木質量(kg)0.75スモークブルー容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×17×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54912306
2021-03-05
用途: チャイを作る時
その他業種

しっかりした作りです
材質上加熱されるのにやや時間がかかりますが
重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする