バケットマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54921126 品番 XP870
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

真空ポンプ用収納ケースです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)348×235×257 トラスコ品番198-0581 幅(mm)348 質量(kg)3 奥行(mm)235 容量(L)20 アズワン品番64-6753-63 外寸法・幅(mm)348 外寸法・高さ(mm)257 外寸法・奥行(mm)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする