※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XP871 バケットマウス アサダ 54921135 XP871 バケットマウス アサダ 54921135

バケットマウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54921135 品番 XP871
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

真空ポンプ用収納ケースです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×277×303 トラスコ品番198-0579 幅(mm)440 奥行(mm)277 容量(L)35 アズワン品番64-6753-64 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)303 外寸法・奥行(mm)277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする