曜日別特売
FM-S-3 FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所 54932134

FM-S-3 FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所 54932134
FM-S-3 FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所 54932134
FM-S-3 FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所 54932134

FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
接続JIS Rc
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
内容量1セット注文コード54932134品番FM-S-3
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
呼び径(A)40接続JIS Rc材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20質量(kg)5.5制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式ねじ込み形流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける接続形状JIS Rcネジ込位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする