NKK905B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127476 NKK905B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127476 NKK905B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127476 NKK905B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127476

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55127476 品番 NKK905B
参考基準価格(税別)¥18,350 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
有効内寸法・幅(mm)209 有効内寸法・奥行(mm)146 有効内寸法・高さ(mm)129 タイプスポンジ無し 質量(kg)1.6 ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)152 寸法l(mm)220 保護等級IP65 寸法h(mm)131.5 防塵防水性能IP65 寸法w(mm)170 アズワン品番64-6716-69 外寸法・幅(mm)316 外寸法・高さ(mm)152 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 外寸法・奥行(mm)257 材質(クッション)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする