NKK935B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127546 NKK935B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127546 NKK935B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127546 NKK935B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127546 NKK935B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127546

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55127546 品番 NKK935B
参考基準価格(税別)¥45,720 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
有効内寸法・幅(mm)416 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)179 タイプスポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き 質量(kg)5.3 ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)229 材質(キャスター)ポリウレタン 材質(グリップ)エラストマ 寸法l(mm)415 保護等級IP65 寸法h(mm)179 防塵防水性能IP65 寸法w(mm)265 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)229 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 外寸法・奥行(mm)355 材質(クッション)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする