NKK960B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127582 NKK960B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127582 NKK960B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127582 NKK960B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127582 NKK960B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 55127582

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55127582 品番 NKK960B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥72,290 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
有効内寸法・幅(mm)466 有効内寸法・奥行(mm)356 有効内寸法・高さ(mm)316 タイプスポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き 質量(kg)9 ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)368 材質(キャスター)ポリウレタン 材質(グリップ)エラストマ 寸法l(mm)470 保護等級IP65 寸法h(mm)316 防塵防水性能IP65 寸法w(mm)365 外寸法・幅(mm)646 外寸法・高さ(mm)368 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 外寸法・奥行(mm)509 材質(クッション)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする