画像準備中

オートマチックD2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード55144958 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Uの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。
DENRON-U規格に合格。
変速機部品との適合性が良い。

用途
産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど)
建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど)
運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど)
船舶の甲板機械の流体変速機
しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など)
鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど)
仕様
塩基価(HCl法):2.50mgKOH/g
あわ立ち性:(Seq.T)10mL/0mL、(Seq.U)20mL/0mL、(Seq.V)0mL
容量(L)200 規格DEXRONR-U 引火点(℃)(COC)200 密度(g/cm3)(15℃)0.869 流動点(℃)-45 粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000 危険等級V 動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数168 酸価(mgKOH/g)0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 アニリン点95.0℃ 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする