貼るヒートシンク

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55531893 品番HF-C1225
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。

用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25〜120 使用環境湿度(%)0〜85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
注意
※断面は絶縁されていません。
※厚さは剥離剤を含みません。
※使用環境は接着安定後です。接着時は常温で行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55531893
2023-12-06
用途:
充電器の放熱

車の常時充電器の発熱がかなりあるため、貼り付けてみましたが
車庫が四方囲まれているため通風がないとあまり効果はないのかとも思いますが

1人が参考にしています
対象商品:
55531893
2020-07-05
用途:
車のパーツの放熱
サービス業

アルミヒートシンクと違ってハサミで切れてどこでも貼れて、とても便利だと思いました。
車の社外パーツに貼り付け、熱々だったのがホカホカ位になったので効果はあると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55531893
2019-12-09
用途:
車のオーディオアンプの冷却
国立大学法人秋田大学 様

貼るだけで使えるためとても重宝しています.性能もなかなかで,熱くて触れないような筐体でしたが,手で触ってほんのり暖かい程度までになりました.

1人が参考にしています
対象商品:
55531893
2019-02-28
用途:
治具の部品の放熱

まだ実験途中で、追加注文をするところです。使い勝手はいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55531893
2019-06-12
用途:
ドローンプロポのモニターに
Sakura空撮 様 (その他業種)

効果はあると思います。加工もしやすくて良いと思います。もう少し大きいといいのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする