トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
BNC 無反射終端器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55549427
品番
BNC-TD 75Ω
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
定格電力(W)
0.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2
使用周波数(GHz)
DC〜0.6