BNC中継用アダプタ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状ジャック・ジャック アダプタタイプBNC-BNC 注文コード55549488 品番BNC-BA-JJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は嵌合部形状・特性インピーダンス・アダプタタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。

種類アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC〜2GHz
取扱説明書:(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34990471
2021-07-16
用途:
アマチュア無線用
健湊薬局 様

今まで安いコネクタを使用していましたが、装着のがっちり感に驚きました。制度が良さそうです。メーカーのHPに50Ωの担保もありますので高くてもコネクタはいいものを使いたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34990471
2021-03-21
用途:
50cmケーブル延長

音の良いケーブルが50cmしかない。これを接続、延長。音の劣化が無かった。

対象商品:
34990471
2019-07-18
用途:
ケーブルの延長

コネクタの篏合しっかりとしていてインピーダンス整合が良さそうだし、損失も少なそう。見た目の品質も良い。

対象商品:
34990471
2019-05-04
用途:
BNCケーブル同士の接続。
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

高周波特性が良く、パルスを使うケーブルの接続に重宝しています。
100psのTrパルスでも、まず問題無く使えました。

対象商品:
34990496
2018-06-06
用途:
ケーブルの分岐

実物と商品一覧に表示される写真が合っておらず探しづらいです。

対象商品:
34990471
2016-02-01
用途:
TOA製ネットワークカメラの接続

製品のがたつきもなくスムーズに作業できました

対象商品:
34990471
2015-11-26
用途:
モニター移設
サービス業

満足しました。

対象商品:
34990471
2015-10-29
用途:
監視カメラのケーブルの延長

中央の部分が大きくなっているので、プラグを接続する時に、滑らず、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする