トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
適合ケーブル
1.5C-QEW・CW
注文コード
55549664
品番
FP-1.5CWA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
1.7
寸法C(mm)
5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
1.5C-QEW・CW
圧着工具
TA-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜1GHz