画像準備中

HN型 ケーブル用プラグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55549743 品番 HN-P-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
種類コネクタ コネクタタイプHN 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm)22 寸法D(mm)8 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag 寸法B(mm)58.5 寸法C(mm)17.5 適合ケーブル5D-2V、EM-5D-2E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55549752
2020-05-28
用途:
機器のメンテナンス
農・林・水産業

あまり使用されていないプラグでしたが入手できて感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする