M型 ケーブル用L曲ジャック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル3D-2V、5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、RG-58/U、RG-58A/U、EM-3D-2E 注文コード55549813 品番M-3DL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合ケーブルなど2種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 形状L形 寸法A(mm)38 寸法D(mm)5.9 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag 寸法B(mm)32.3 寸法C(mm)7.2 適合ケーブル3D-2V、5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、RG-58/U、RG-58A/U、EM-3D-2E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55549813
2024-11-28
用途:
アンテナ基台用ケーブルの作成
運輸・通信業

アンテナの調整のため基台用の短いケーブルを作成するために探していました。
数が出ない物なのでどこのサイトも価格が高めですがクーポンが使えて助かりました。

対象商品:
55549813
2023-08-17
用途:
アマチュア無線用
農・林・水産業

アマチュア無線モービルアンテのジャックが古くなったので交換用で購入、安心して使えるメーカーです。

対象商品:
55549822
2022-06-01
用途:
モービルホイップの取り付けに
農・林・水産業

ベランダに車用のアンテナを設置するために購入。信頼のトーコネを選んだ。仕上がり、品質も良い。

対象商品:
55549822
2020-04-27
用途:
無線用のアンテナ設置
その他業種

デジタル簡易無線のアンテナ設置のため購入しました。

対象商品:
55549822
2020-04-01
用途:
モービルホイップあんての取り付け
その他業種

モービルホイップアンテナを設置するため、購入しました。
伸縮チューブも同封されており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする