N型中継アダプタ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アダプタタイプN型-N型 注文コード55549962 品番NP-NJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はアダプタタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。

種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプN型-N型 コネクタタイプN型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
ミニサーキット社バンドパスフィルター使用時
医療・福祉・介護関連業

接触良し、ガタツキなし、ノイズなし。使用感良好です。

2024-11-14
用途:
2.45GHz帯のマイクロ波伝達用に使用。
サービス業

他に安価なものは出回っているが、やはり信頼のトーコネ(旧東洋コネクター)製品で、損失も漏洩もなく安心して使用できる。

対象商品:
18263446
2020-01-13
用途:
受信機への接続
製造業

受信機の後ろが狭かったので、これを使用してアンテナケーブルと接続しました。
真っ直ぐより曲げた方が楽に接続できます。

対象商品:
18263446
2018-04-26
用途:
10Dの同軸ケーブルが曲がらず送信機に取りつかないので直角に曲げて取り付けるために使用
農・林・水産業

無線機の後ろの隙間が少なく直角に曲げられ重宝に使っています。

対象商品:
18263455
2016-11-07
用途:
無線LANの同軸延長
その他業種

目的の物となっており良かったです。中間部に滑り止め機能があり止める時に良かったです。

対象商品:
18263446
2020-10-22
用途:
アンテナ接続
農・林・水産業

アマチュア無線自作アンテナ(144/430MHz)接続用として購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする