トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブル用ジャック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55550102
品番
SMAJ-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)
3.64
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
0.141Semi-Rigid
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜7GHz