トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブル用パネルジャック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55550118
品番
SMA-PJ-085S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)
2.24
表面処理
(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
12.2
適合ケーブル
0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜12.4GHz(0.085Semi-Rigid)、1.2max. at DC〜8GHz(0.085Semi-Flex)