トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブルプラグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(外部)半田
適合ケーブル
0.141Semi-Rigid
注文コード
55550163
品番
SMAP-402S(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(外部)半田
表面処理
Au
適合ケーブル
0.141Semi-Rigid
電圧定在波比
1.05+0.01f max. at DC〜18GHz
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
3.65
RoHS指令(10物質対応)
対応