トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブルプラグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
適合ケーブル
0.085Semi-Rigid
注文コード
55550188
品番
SMAP-405S(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
0.085Semi-Rigid
電圧定在波比
1.3max. at DC〜18GHz
寸法A(mm)
10.9
寸法B(mm)
2.25
RoHS指令(10物質対応)
対応