トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル
0.141Semi-Rigid、0.141Semi-Flex
注文コード
55550267
品番
SMA-LP-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
形状
L形
寸法A(mm)
3.68
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
0.141Semi-Rigid、0.141Semi-Flex
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜3GHz