トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55550303
品番
SMA-LP-3WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
形状
L形
寸法A(mm)
16.1
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
16.7
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
3.1
寸法C(mm)
7.5
適合ケーブル
3D-2W
圧着工具
TA-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.25max. at DC〜3GHz