トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55550477
品番
SMA-LR4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形式
-
寸法A(mm)
14.8
寸法D(mm)
5.08
寸法B(mm)
13.6
寸法C(mm)
4
電圧定在波比
1.2max. at DC〜12.4GHz
適合基板寸法(mm)
-
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55550477
SMA-LR4T
80829177
SMA-LR4T2
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)
1個
¥
489
税込
¥
538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)