トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55550486
品番
SMA-PC(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形式
(基板取付)エッジマウント
電圧定在波比
1.2max. at DC〜6GHz
適合基板寸法(mm)
1.6(最大)
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル