画像準備中

SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55550504 品番SMA-RC(Ni)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法A(mm)9.53 寸法B(mm)4.1 寸法C(mm)5.8 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC〜18GHz ターミナル形状半カット コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55550495
2018-08-02
用途:
サンプル用
製造業

品質的に問題無く十分使用に耐えることを確認できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする