トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ターミナル/スリット
注文コード
55550513
品番
SMA-RSL(Au)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
Au
形状
ターミナル/スリット
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
スリット
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル