トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55550522
品番
SMA-R-SP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜12.4GHz
ターミナル形状
サブコンタクトタイプ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル