画像準備中

ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル3C-FV 注文コード55550687 品番BNCP-3FSA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は適合ケーブルなど4種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)6.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)23.1 寸法C(mm)3.2 適合ケーブル3C-FV 圧着工具TA-34、TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC〜1GHz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55550678
2022-12-30
用途:
防犯カメラシステムのモニター接続時

このBNCコネクタは1.5Cケーブルで防犯カメラのモニター用ケーブル作成時に良く利用しています。メーカーの製品らしい品質の良さを感じていますが、もう少し価格が下がって欲しい事と、コネクタが再利用できるよう中心コンタクトと圧着スリーブだけ別途販売して欲しいと思っています。
当コネクタで使用できる1.5Cケーブルは大変細く目立たないので、防犯カメラの壁からモニター間など短い距離や目立つ場所に適していますが、壁内のCD/PF管内への追加配線や数本同時配線にも便利で、20m程度までなら問題なくHD画質で使用できています。(伝送方式の規格上、3Cや5Cの利用を推奨している場合は自己責任でお願いします)

1人が参考にしています
対象商品:
55550696
2019-11-06
用途:
カメラ新規取り付け配線時
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用できましたいいです。
また使用したいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする