トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用L曲プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
3D-2V、3C-2V、EM-3D-2E、EM-3C-2E
注文コード
55550714
品番
BNC-LP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
6.3
寸法B(mm)
33.5
寸法C(mm)
12.7
形状
L形
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3D-2V、3C-2V、EM-3D-2E、EM-3C-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応