画像準備中

ケーブル用L曲りプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式(中心)半田、(外部)締付 適合ケーブル5D-FB、5D-FV 注文コード55550854 品番N-LP-5DFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は結線方式・適合ケーブルなど15種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm)36.5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)58 寸法C(mm)17.5 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル5D-FB、5D-FV RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55550897
2018-03-10
用途:
アマチュア無線、同軸取り付け

NコネのL型曲がりコネクタで同軸に直接取り付けタイプはトーコネしか検索で出てこなかった為注文してみました。
同軸取り付け部分が通常のNPタイプよりかなり太いので、狭い場所に取り付ける場合注意が必要です。
それ以外は値段が高い以外はL型の変換コネクターを使うより減衰も抑えられますので概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする