画像準備中

ケーブル用ジャック

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタタイプBNC 適合ケーブル3D-2W、3C-2W 注文コード55550976 品番BNCJ-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はコネクタタイプ・適合ケーブルなど19種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm)14 寸法D(mm)6.7 寸法B(mm)29 寸法C(mm)13.8 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル3D-2W、3C-2W RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55551107
2021-10-17
用途:
送受信設備の同軸コネクタ用

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品:
55551055
2020-05-30
用途:
アマチュア無線用ケーブル製作
その他業種

日本メーカーのコネクタなので信頼性が高くて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする