トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用ジャック
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタタイプ
BNC
適合ケーブル
5D-2V、5C-2V、5C-FB、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB
注文コード
55550985
品番
BNCJ-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
コネクタタイプ・適合ケーブル
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
13.8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
13.8
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
5D-2V、5C-2V、5C-FB、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB
RoHS指令(10物質対応)
対応