トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用ジャック
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタタイプ
N型
適合ケーブル
10D-2W
注文コード
55551037
品番
NJ-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
コネクタタイプ・適合ケーブル
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)
22.2
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
22.2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
10D-2W
RoHS指令(10物質対応)
対応