画像準備中

ケーブル用プラグ

(19件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタタイプBNC 結線方式(中心)半田、(外部)締付 適合ケーブル3D-2W 注文コード55551362 品番BNCP-3WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はコネクタタイプ・結線方式・適合ケーブルなど40種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(中心)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル3D-2W 寸法A(mm)33.8 寸法D(mm)14 寸法B(mm)13 寸法C(mm)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC〜2GHz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
同軸の交換・メンテナンス用
製造業

同軸のメンテナンス用に購入の為まだ未使用ですがTYC製なので信頼出来ます。

対象商品:
55551606
2024-11-29
用途:
アマチュア無線のアンテナの同軸ケーブル製作
建設業・工事業

トーコネ製は信頼できるので購入。問題なく取り付けできた。

対象商品:
55552078
2023-06-02
用途:
高周波電源からのケーブル
株式会社ヤシマ 様

納期が早く、良い価格で買えました。製品自体はトーコネ社で安心して使えます。

対象商品:
55551448
2022-01-24
用途:
同軸ケーブルの接続に
製造業

旧東洋コネクタの製品ということで安心して発注しました。
価格も販売店さんよりも20〜50%近く安いので大歓迎です。
今後も高品質のコネクタの製造と供給をお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
55551448
2022-02-27
用途:
送受信線の末端プラグ処理
製造業

まだ使用していませんが予備として確保しました。有難う御座いました。

対象商品:
55552096
2021-10-17
用途:
通信用ケーブルの同軸コネクタ

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品:
55551624
2021-09-13
用途:
アマチュア無線のアンテナ用
教育・研究機関

一流メーカー製とあって、製品精度も高く安心感があります。

対象商品:
55551588
2021-08-03
用途:
無線通信用同軸ケーブル接栓
農・林・水産業

さすが老舗の商品です。改善もされていて良いと思います。コネクタは信頼が大切です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする