ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55551798 品番 NP-1.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 寸法A(mm)21 寸法E(mm)5.3 寸法B(mm)28.6 寸法C(mm)4.6 圧着工具TA-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
整備機器の測定用
その他業種

同軸の端末処理寸法が判っていれば面倒なコネクタ取り付けも楽なことこの上ない。

対象商品:
55551825
2021-10-20
用途:
取り付け工事

いつも活用させていただいています。
金額は少し高くなりますが、速く綺麗に施工できるので役立っております。

1人が参考にしています
対象商品:
55551825
2021-10-17
用途:
通信ケーブルの同軸コネクタ

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

1人が参考にしています
対象商品:
55551825
2020-06-15
用途:
アマチュア無線用ケーブル製作
その他業種

HOZANのP-740で圧着しました。トーコネ製なので品質に問題はありません。複数個購入の割引があると良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする