画像準備中

ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブルRG-58/U、RG-58A/U 注文コード55551947 品番BNC-LP-58A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合ケーブルなど3種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 形状L形 寸法A(mm)30.1 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)6.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)22.3 寸法C(mm)3 適合ケーブルRG-58/U、RG-58A/U 圧着工具TA-34、TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする