トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用パネルジャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタタイプ
N型
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
注文コード
55551992
品番
N-PJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コネクタタイプ・結線方式・適合ケーブル
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
寸法A(mm)
25.4
寸法F(mm)
18.2
寸法D(mm)
6.1
寸法E(mm)
17.8
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応