トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55552044
品番
BNCP-5SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
14.5
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
9.2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
23.1
寸法C(mm)
5.4
適合ケーブル
5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E
圧着工具
TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC〜3GHz