トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
中継アダプタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55552105
品番
7/16-A-JJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
中継アダプタ
アダプタタイプ
7/16型-7/16型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
(本体)CuSnZn、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max at DC〜6GHz