中継用アダプタ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状プラグ・ジャック アダプタタイプSMB-BNC 注文コード55552534 品番SMBP-BNCJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は嵌合部形状・アダプタタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
種類アダプタ アダプタタイプSMB-BNC 嵌合部形状プラグ・ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC〜1GHz/1.25max. at 1〜3GHz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55552534 SMBP-BNCJ 06178956 BNCJ-A-SMBP 画像準備中 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55552534 SMBP-BNCJ 25199748 BNCJ-A-SMBP 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター) 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55552193
2023-03-30
用途:
アンテナ接続時の変換
その他業種

BNC側もTNC側もピッタリと合い、製品の精度が高く、さすがにトーコネの製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
55552516
2022-09-17
用途:
FMアンテナの中継コネクタとして
製造業

問題なく使用出来ています。写真が掲載されているので問題ないのですが品番の意味が分かりにくく選別に苦労しました。何に使うものなのか、もう一言、説明を書いて頂けると助かります。

対象商品:
55552218
2020-05-11
用途:
屋内計測器への取付
サービス業

トーコネ製なので安心して使えました。価格も高くは無く、他の品とまとめて購入する事により送料は掛からず、安く感じます。今後も大いに利用したいです。

対象商品:
55552516
2020-03-12
用途:
オーディオ機器の接続
製造業

発送も早く助かりました。日本製なので安心ですし何より使用感がバッチリです。

対象商品:
55552236
2019-01-28
用途:
無線機に取り付けました
農・林・水産業

無線機とアンテナを繋ぐトリプルレクサーに変換コネクタ−に取り付けました。

対象商品:
55552236
2017-09-10
用途:
測定
電気・ガス・熱供給・水道業

値段にみあったもので、古くからのメーカーで仕上げもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする