アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 樹脂製(プラスチック)
HARD PRO(ベージュ/カーキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55570604
品番
OD-460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×230×155
色
カーキ
質量(kg)
1.1
材質(本体)
PP
質量(g)
1100
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
64-9307-32
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
230