PB4A002P300 クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気 56308918

クローズドループステッピングシステム ドライバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
タイプTypeP
内容量1台注文コード56308918品番PB4A002P300
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。
位置補正機能で完全停止を実現しました。
サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。
省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。
装置の省エネルギーに貢献します。
モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。

用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械などタイプTypeP種類ドライバ電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115インターフェースパルス列入力インターフェイスパルス列入力主回路電源単相 AC100V~115V
注意
※完全停止:モータが停止時に微細な振動を起こすことなく、安定して完全に停止することです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする