クローズドループステッピングシステム ドライバ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56308927 品番 PB4A002P301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥52,668
販売価格(税別)
47,880

エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。
位置補正機能で完全停止を実現しました。
サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。
省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。
装置の省エネルギーに貢献します。
モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。

用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など タイプTypeP 種類ドライバ 電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200〜230 インターフェースパルス列入力 インターフェイスパルス列入力 主回路電源単相/3相 AC200V〜230V
注意
※完全停止:モータが停止時に微細な振動を起こすことなく、安定して完全に停止することです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする