曜日別特売

AC100V セットモデル マイクロステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台減速比-セット内容モータ(SM5601-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)注文コード56311772品番FA512M601D
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
セット内容モータ(SM5601-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)減速比-種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120シャフト両軸電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60適合ギヤヘッド42mmドライバ種類マイクロステップ最大静止トルク(N・m)0.57以上モータ長(mm)49モデル標準モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする