セット内容モータ(SM5602-7210)、ドライバ(F5PAA075P100)、電源コネクタCN1(FC6P0000A)、入出力信号用ケーブル(CN3)1m品(FC5S0010A)減速比-種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120シャフト両軸電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60適合ギヤヘッド42mmドライバ種類マイクロステップ最大静止トルク(N・m)0.9以上モータ長(mm)60モデル標準モデル