TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
片開きツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57134860
品番
TB-400-BK
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,650
販売価格(税別)
¥
6,045
バスケットに入れる
片開きタイプの工具箱です。
いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途
工具や道具の収納に。
付属品
発泡ポリエチレンシート
仕様
中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
トラスコ品番
696-9934
材質
スチール
色
つや消しブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
408×175×175
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
405×175×173
注意
※中皿(TB-40)は別売です。