※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
ハードボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57228632
品番
THB-410-OD
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×231×220
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×231×220
仕様
肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)
トラスコ品番
819-5080
セット内容
中皿
材質
中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%
質量(kg)
1.8
色
OD色
材質(本体)
ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)
材質(取手)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
420×231×220
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
231